Zaščita pred krajo 4

Št. art.: 918622 4
Nastavi ceno 4 kos (77,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Garnitura zaščite pred krajo za AG2000KS/KF
    Dolžina 1.700 mm
    Masa 5,6 kg
    Konfigurator, relevantno Ne
    Vrsta izdelka Varnostna palica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 918622 4
    EAN/GTIN 2050002064409
    Številka proizvajalca AG-DS

    Opis

    Izvedba:

    Zaščita pred krajo za garderobo s pripomočki za obešanje bremen.
    Sestavljena iz 4 varnostnih palic vključno s privarjeno verigo. Varnostne palice so potisnjene skozi obešalne kavlje. Uporaba obešanke s ⌀ loka največ 7 mm.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

    Opomba:

    Primerne obešanke najdete v katalogu 2 ročnega orodja pod art. 085812 in art. 085814.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico