Montažni voziček, opremljen s škatlami za male dele GARANT 84

Št. art.: 918595 84
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine v rastru: 50
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1,5 mm
Nastavljanje višine v rastru 50 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.300 mm
Širina 1.100 mm
Širina brez ročaja 1.000 mm
Globina 700 mm
Uporabna višina 970 mm
Raster obešanja 50 mm
Število koles za zavijanje z zavoro 2
Število koles za zavijanje brez zavore 2
⌀ koles 125 mm
Material koles Poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi
Število škatel za male dele 84
Maksimalna nosilnost 200 kg
Masa 90 kg
Vrsta izdelka Voziček za material

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918595 84
EAN/GTIN 4062406098063

Opis

Izvedba:

Montažni voziček art. 918590 vel. 1300, opremljen s škatlami za male dele GARANT.
Okvir in nadgradnja iz 4-kotne jeklene cevi, dno iz jeklene pločevine. Zareze na sprednji in zadnji strani okvirja (raster 50 mm) za namestitev polic, večfunkcijskih letev itd. velikosti 1000 mm. Puše z navojem na notranji strani okvirja za namestitev luknjaste stene. 4 vrtljiva kolesa (2 s parkirno zavoro, ⌀ 125 mm) s poliuretansko tekalno površino, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem in velik ročaj za potiskanje s prevleko Haptoprene skrbijo za varno uporabo.
Opremljanje s 6 škatlami za male dele Multifix art. 928230 vel.1000/AA1 ter 6 × art. 928230 vel.1000/AB1.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli