{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 50 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 1.300 mm | |
Širina | 1.100 mm | |
Širina brez ročaja | 1.000 mm | |
Globina | 700 mm | |
Uporabna višina | 970 mm | |
Raster obešanja | 50 mm | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
Število koles za zavijanje brez zavore | 2 | |
⌀ koles | 125 mm | |
Material koles | Poliuretanske tekalne površine, ki ne puščajo sledi | |
Število škatel za male dele | 70 | |
Maksimalna nosilnost | 200 kg | |
Masa | 81 kg | |
Vrsta izdelka | Voziček za material |
Številka izdelka | 918595 70 | |
EAN/GTIN | 4062406098056 | |
Številka proizvajalca | 918595 70 |