{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Nastavljanje višine v rastru | 50 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 1.700 mm | |
Širina | 1.100 mm | |
Širina brez ročaja | 1.000 mm | |
Globina | 700 mm | |
Uporabna višina | 1.370 mm | |
Uporabna širina | 920 mm | |
Raster obešanja | 50 mm | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
Število koles za zavijanje brez zavore | 2 | |
⌀ koles | 125 mm | |
Maksimalna nosilnost | 200 kg | |
Material koles | Poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi | |
Masa | 35 kg | |
Vrsta izdelka | Voziček za material |
Številka izdelka | 918590 1700 | |
EAN/GTIN | 4062406057251 | |
Številka proizvajalca | 918590 1700 |