Voziček za material 1300 mm

Št. art.: 918590 1300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine v rastru: 50
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
    Nastavljanje višine v rastru 50 mm
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 1.300 mm
    Širina 1.100 mm
    Širina brez ročaja 1.000 mm
    Globina 700 mm
    Uporabna višina 970 mm
    Uporabna širina 920 mm
    Raster obešanja 50 mm
    Število koles za zavijanje z zavoro 2
    Število koles za zavijanje brez zavore 2
    ⌀ koles 125 mm
    Maksimalna nosilnost 200 kg
    Material koles Poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi.
    Masa 32 kg
    Vrsta izdelka Voziček za material

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 918590 1300
    EAN/GTIN 4062406057244
    Številka proizvajalca 918590 1300

    Opis

    Izvedba:

    Okvir in nadgradnja iz 4-kotne jeklene cevi, dno iz jeklene pločevine. Zareze na sprednji in zadnji strani okvirja (raster 50 mm) za namestitev polic, večfunkcijskih letev itd. velikosti 1000 mm. Puše z navojem na notranji strani okvirja za namestitev luknjaste stene. 4 vrtljiva kolesa (2 s parkirno zavoro, ⌀ 125mm) s poliuretansko tekalno površino, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem in velik ročaj za potiskanje s prevleko Haptoprene skrbijo za varno uporabo.

    Uporaba:

    Opremiti jih je mogoče z odlagalnimi policami, nosilnimi letvami za škatle, držali za risbe, tirnicami Multifix, traverzami in luknjastimi stenami vel. 1000.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL7035, prašnata barva.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico