Vmesna polica za transportni voziček T5 in T7, vijačna pritrditev 600 mm

Št. art.: 918570 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Globina tovorne površine (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina površine 1.000 mm
    Globina tovorne površine 600 mm
    Nosilnost 80 kg
    Vrsta izdelka Odlagalne police

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 918570 600
    EAN/GTIN 4045197613509
    Številka proizvajalca 918570 600

    Opis

    Izvedba:

    Za vijačno pritrditev kot vmesna etaža v transportnih vozičkih GARANT. Iz jeklene pločevine, vtična polica iz lesene plošče s površino antracitne barve, odporno proti praskam.

    Primerno za:

    Lakiranje:

    Srebrna, prašnata barva.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico