Vmesna polica za transportni voziček T5 in T7, vijačna pritrditev 500 mm

Št. art.: 918570 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina tovorne površine (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina površine 850 mm
Globina tovorne površine 500 mm
Nosilnost 80 kg
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918570 500
EAN/GTIN 4045197613493
Številka proizvajalca 918570 500

Opis

Izvedba:

Za vijačno pritrditev kot vmesna etaža v transportnih vozičkih GARANT. Iz jeklene pločevine, vtična polica iz lesene plošče s površino antracitne barve, odporno proti praskam.

Primerno za:

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico