{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nastavljanje višine v rastru | 130 mm | |
Tip | TS96 | |
Višina | 1.835 mm | |
Širina | 1.225 mm | |
Globina | 710 mm | |
Širina površine | 1.000 mm | |
Globina tovorne površine | 700 mm | |
Raster nastavljanja višine | 130 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 200 mm | |
Nosilnost na vtično polico | 85 kg | |
Skupna nosilnost | 500 kg | |
Material roba | Polna guma | |
Ročaj | Da | |
Masa | 76 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta izdelka | Etažni vozički |
Številka izdelka | 918560 TS96 | |
EAN/GTIN | 4045197684455 | |
Številka proizvajalca | 918560 TS96 |