{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | T92 | |
Višina | 850 mm | |
Širina | 1.040 mm | |
Globina | 509 mm | |
Širina površine | 850 mm | |
Globina tovorne površine | 500 mm | |
Višina spodnje tovorne površine | 195 mm | |
Višina zgornje tovorne površine | 850 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 125 mm | |
Nosilnost zgornje tovorne površine | 200 kg | |
Maksimalna nosilnost | 250 kg | |
Material roba | Poliuretanska tekalna površina | |
Masa | 33 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički |
Številka izdelka | 918550 T92 | |
EAN/GTIN | 4045197612120 | |
Številka proizvajalca | 918550 T92 |