{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | T98 | |
Višina | 925 mm | |
Širina | 1.390 mm | |
Globina | 809 mm | |
Širina površine | 1.200 mm | |
Globina tovorne površine | 800 mm | |
Višina spodnje tovorne površine | 270 mm | |
Višina zgornje tovorne površine | 925 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 200 mm | |
Nosilnost zgornje tovorne površine | 200 kg | |
Maksimalna nosilnost | 500 kg | |
Material roba | Poliuretanska tekalna površina | |
Masa | 64 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički |
Številka izdelka | 918550 T98 | |
EAN/GTIN | 4045197612151 | |
Številka proizvajalca | 918550 T98 |