{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | T36 | |
Višina | 990 mm | |
Širina | 1.120 mm | |
Globina | 709 mm | |
Širina površine | 1.000 mm | |
Globina tovorne površine | 700 mm | |
Višina tovorne površine | 270 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 200 mm | |
Nosilnost | 500 kg | |
Material roba | Poliuretanska tekalna površina | |
Masa | 34 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički z ročajem |
Številka izdelka | 918520 T36 | |
EAN/GTIN | 4045197612106 | |
Številka proizvajalca | 918520 T36 |