Očala za likanje uvex i-5 Grey varilec zaščita 3 inf. Plus

Št. art.: 9183043
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9183043
EAN/GTIN 4031101939957
Številka proizvajalca 9183043
L-število L01660 579

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex i-5
  • Vrsta izdelka: očala
  • Oznaka leč: W 166 FT CE
  • Oznaka leč: 3
  • Odtenek leč: siva zaščita pri varjenju 3
  • Lastnosti odtenka leč: popolno zaznavanje barv glede na uvexove filtre za zaščito pred soncem/signalno prepoznavanje barv
  • Barva (filter) leč: siva
  • Prepustnost: 13 %
  • Material okvirja: Plastika
  • Dodatna oznaka objektiva: W 1 FT KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico