Delavniški voziček Assistent 179NXL 179NXL-7

Št. art.: 918277 179NXL-7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 40
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 40 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Tip 179NXL-7
Serija Assistent
Višina 1.020 mm
Širina 959 mm
Globina 518 mm
Uporabna širina predalov 696 mm
Uporabna globina predalov 398 mm
Masa 125 kg
Vrsta izdelka Delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918277 179NXL-7
EAN/GTIN 4000896215164
Številka proizvajalca 179NXL-7

Opis

Izvedba:

Robusten delavniški voziček v dvostenski izvedbi. Ohišje z zaščito robov na vseh straneh, centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico in zapora proti medsebojnemu izvlečenju. Predali s samodejnim zapiranjem. Delovna površina v celoti zatesnjena, notranjost vozička zaščitena pred iztekajočimi tekočinami.
2 kolesi za zavijanje z zavoro in 2 trdno nameščeni kolesi.
Skupna nosilnost 1000 kg. Delovna plošča in ročaj iz nerjavnega plemenitega jekla.

Umestitev:

Število predalov s prednjo višino v mm: 5×81 / 2×166

Lakiranje:

Modra

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico