{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost predalov/polic | 25 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Tip | 179NW-7 | |
Serija | Assistent | |
Višina | 964 mm | |
Širina | 1.150 mm | |
Globina | 600 mm | |
Debelina delovne plošče | 30 mm | |
Uporabna širina predalov | 522 mm | |
Uporabna globina predalov | 398 mm | |
Masa | 120 kg | |
Konfigurator, relevantno | Ne | |
Vrsta izdelka | Mobilna delovna miza |
Številka izdelka | 918279 179NW-7 | |
EAN/GTIN | 4000896219629 | |
Številka proizvajalca | 179NW-7 |