{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost predalov/polic | 25 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Tip | N179-8 | |
Serija | Assistent | |
Višina | 1.020 mm | |
Širina | 785 mm | |
Globina | 518 mm | |
Uporabna širina predalov | 522 mm | |
Uporabna globina predalov | 398 mm | |
Masa | 90 kg | |
Vrsta izdelka | Delavniški voziček |
Številka izdelka | 918275 179N-8 | |
EAN/GTIN | 4000896214587 | |
Številka proizvajalca | 179N-8 | |
Proizvajalec | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |