Luknjasta stena Enostransko za XL ToolCar 444 mm

Št. art.: 915480 444
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
    Serija ToolCar
    Višina 444 mm
    Višina luknjaste stene 444 mm
    Širina luknjaste stene 661 mm
    Področje uporabe Delavniški voziček
    Vrsta izdelka Luknjasta stena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 915480 444
    EAN/GTIN 4062406288358
    Številka proizvajalca 915480 444

    Opis

    Izvedba:

    Par nosilnih stebrov iz jeklene cevi 25 × 25 mm z luknjasto steno iz jeklene pločevine (□ 9 × 9 mm v razmaku 37 mm), prašno barvano s srebrno barvo.

    Primerno za:

    Delavniški voziček XL ToolCar art. 914590.

    Obseg dobave:

    Luknjasta stena iz jeklene pločevine vklj. s parom nosilnih stebrov.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "ToolCar" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico