Nosilna letev za škatle, Tip: 0

Št. art.: 914920 0
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 600 mm
Vgradna višina 100 mm
Izvedba za individualno opremljanje
Področje uporabe Delavniški voziček
Vrsta izdelka Nosilna letev za škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914920 0
EAN/GTIN 4045197924377
Številka proizvajalca 914920 0
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, prašno barvano s srebrno barvo.
Za obešanje na luknjasto steno.

Primerno za:

Delavniške vozičke od leta izdelave 08.2006.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico