Nosilna letev za škatle, Tip: 6

Št. art.: 914920 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 600 mm
Vgradna višina 100 mm
Število škatel 6
Barva škatle za male dele rdeča
Tip škatle za male dele SB5
Področje uporabe Delavniški voziček
Vrsta izdelka Nosilna letev za škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914920 6
EAN/GTIN 4045197924759
Številka proizvajalca 914920 6

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, prašno barvano s srebrno barvo.
Za obešanje na luknjasto steno.

Primerno za:

Delavniške vozičke od leta izdelave 08.2006.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico