Luknjasta stena dvostranska, za ToolTruck 444 mm

Št. art.: 914856 444
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Uporabna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Serija ToolTruck
Višina 444 mm
Višina luknjaste stene 444 mm
Širina luknjaste stene 1.025 mm
Področje uporabe Delovna miza na kolesih
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914856 444
EAN/GTIN 4045197894038
Številka proizvajalca 914856 444

Opis

Izvedba:

Par nosilnih stebrov iz jeklene cevi 25 × 25 mm z luknjasto steno iz jeklene pločevine (□ 9 × 9 mm v razmaku 37 mm), prašno barvano s srebrno barvo.
Dvostranska luknjasta stena z luknjastim rastrom.

Primerno za:

Obseg dobave:

Luknjasta stena iz jeklene pločevine vklj. s parom nosilnih stebrov.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico