rezkar za pločevino

Št. art.: 90 55 280
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 90 55 280
EAN/GTIN 4003773026730
Številka proizvajalca 90 55 280
L-število L70010 253

Opis

Opis:

  • za rezanje železne, bakrene ali aluminijaste pločevine debeline do največ 1,2 mm, plastike debeline do največ 2,0 mm
  • Rezanje materialov brez deformacij
  • čisti robovi reza, brez preoblikovanja profila reza
  • z lomilcem odrezkov
  • enostavno rokovanje
  • Širina rezanja: 2,7 mm

Lastnosti:

  • nikljani
  • z večkomponentno prevleko

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico