Rezervna vzmet za odpiranje f. 90 55 280

Št. art.: 90 59 280 02
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Vzmet

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 90 59 280 02
    EAN/GTIN 4003773053712
    Številka proizvajalca 90 59 280 02
    L-število L70010 2249

    Opis

    Opis:

    • za rezanje železne, bakrene ali aluminijaste pločevine debeline do največ 1,2 mm in plastike debeline do največ 2,0 mm
    • Rezanje materialov brez deformacij
    • čisti robovi reza, brez preoblikovanja profila reza
    • z lomilcem odrezkov
    • enostavno rokovanje
    • Širina rezanja: 2,7 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico