Brezzračno kladivo z mehko površino 50 mm

Št. art.: 8868740
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8868740
EAN/GTIN 4010883886871
Številka proizvajalca 8868740
L-število L60160 4122

Opis

Opis:

Z ročajem iz hikorja
Glave iz poliamida, odporne proti lomljenju in obrabi, 75 Shore D, preizkušene do -20° C
Srebrna barva, prevlečena s praškom za udarce kladiva

Lastnosti:

  • Zasnova: Glave iz poliamida, odporne proti lomljenju in obrabi, 75 Shore D, preizkušene do -20° C
  • Skupna širina [mm]: 120 mm
  • Skupna višina [mm]: 51 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 370 mm
  • Trdota [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø glave 1 [mm]: 50 mm
  • Material: Poliamid (PA)
  • Površina: prašno lakirana
  • Material ročaja: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico