Rezervna glava iz poliamida (kos) d 50 mm

Št. art.: 8830500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8830500
EAN/GTIN 4010883883054
Številka proizvajalca 8830500
L-število L60160 1786

Opis

Opis:

Narejen je iz poliamida, odpornega na lomljenje in obrabo, 75 Shore D, preizkušenega do -20° C.

Lastnosti:

  • Zasnova: Izdelan iz poliamida, odpornega proti lomljenju in obrabi, 75 Shore D, preizkušenega do -20° C
  • Trdota [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø glave 1 [mm]: 50 mm
  • Material: Poliamid (PA)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico