Notranji snemalnik, posamično 3

Št. art.: 882600 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za izvrtine 18 mm - 23 mm
Vrsta izdelka Notranji snemalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 882600 3
EAN/GTIN 4021176011153
Številka proizvajalca 21-3

Opis

Izvedba:

2-delne vpenjalne čeljusti in podpora iz kakovostnega orodnega jekla.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico