{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina izvedbe | 113 mm | |
⌀ cilindra | 39,5 mm | |
⌀ telesa | 80 mm | |
Hod | 7 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 40 Nm | |
Maksimalna snemalna sila | 300 kN | |
Vrsta izdelka | Hidravlična stiskalnica |
Številka izdelka | 881800 3 | |
EAN/GTIN | 4021176924408 | |
Številka proizvajalca | 9-3 |