{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina izvedbe | 62 mm | |
⌀ cilindra | 14 mm | |
⌀ telesa | 37 mm | |
Hod | 10 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 35 Nm | |
Maksimalna snemalna sila | 100 kN | |
Vrsta izdelka | Hidravlična stiskalnica |
Številka izdelka | 881800 1 | |
EAN/GTIN | 4021176005053 | |
Številka proizvajalca | 9-1 |