{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 23 mm - 160 mm | |
Vpenjalna globina do | 160 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 180 Nm | |
Moč | 8 t | |
Število kavljev | 3 | |
Zunanji 6-kotnik | 19 mm | |
Masa | 2,45 kg | |
samocentrirni | Da | |
Vrsta izdelka | Trikraki snemalnik |
Številka izdelka | 881010 3 | |
EAN/GTIN | 4021176016691 | |
Številka proizvajalca | 45-3 |