Trikraki snemalnik s samocentriranjem 1

Št. art.: 881010 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 12 mm - 100 mm
Vpenjalna globina do 100 mm
Maksimalni vrtilni moment 50 Nm
Moč 4 t
Število kavljev 3
Zunanji 6-kotnik 13 mm
Masa 0,665 kg
samocentrirni Da
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 881010 1
EAN/GTIN 4021176016448
Številka proizvajalca 45-1

Opis

Izvedba:

Zelo priročna izvedba z nastavitvijo vpenjalne širine krakov. Ko pritisk vretena popusti, snemalni kraki z avtomatsko vedno večjo silo objamejo del, ki ga snemate. Snemalni kraki, kovani v utopu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico