Primež s prijemalno ročico, Vpenjalne letve: 600mm

Št. art.: 861600 600
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalne letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Presek vodila 28×11 mm
Območje vpenjanja 600 mm
Prevesna dolžina 120 mm
Masa 3,1 kg
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 861600 600
EAN/GTIN 4008158035826
Številka proizvajalca GRA60-12
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust iz vlečenega svetlega jekla (posebni profil), poboljšani in galvansko cinkani.Premična čeljust iz jekla, z vretenom, ki ima trapezni navoj in pritisno ploščico z nagibom do 30°. S prestavitvijo premične čeljusti je spona uporabna tudi kot orodje za razpiranje (pritisk navzven).

Uporaba:

Največja vpenjalna sila do 7500 N.