Primež s prijemalno ročico, Vpenjalne letve: 1000mm

Št. art.: 861600 1000
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Vpenjalne letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Presek vodila 28×11 mm
Območje vpenjanja 1.000 mm
Prevesna dolžina 120 mm
Masa 3,8 kg
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 861600 1000
EAN/GTIN 4008158035833
Številka proizvajalca GRA100-12
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust iz vlečenega svetlega jekla (posebni profil), poboljšani in galvansko cinkani.Premična čeljust iz jekla, z vretenom, ki ima trapezni navoj in pritisno ploščico z nagibom do 30°. S prestavitvijo premične čeljusti je spona uporabna tudi kot orodje za razpiranje (pritisk navzven).

Uporaba:

Največja vpenjalna sila do 7500 N.