{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Presek vodila | 30×15 mm | |
Območje vpenjanja | 300 mm | |
Prevesna dolžina | 140 mm | |
Masa | 3 kg | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 861120 300 | |
EAN/GTIN | 4045197657398 | |
Številka proizvajalca | 861120 300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Visokozmogljiva jeklena spona s posebno pritisno kapo, Vpenjalne letve: 300mm
po ponudbi
Na zalogi
745 kosov na zalogi
69,00 €
50,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
46,50 €
36,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
670 kosov na zalogi
31,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
42,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
53,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 140 mm | 140 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm |
Presek vodila | 30×15 mm | 25×12 mm | 25,5×12 mm | 25×12 mm | 25×12 mm |
Območje vpenjanja | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone | Spone | Spone | Spone |