{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Presek vodila | 25×12 mm | |
Območje vpenjanja | 300 mm | |
Prevesna dolžina | 140 mm | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 860492 300 | |
EAN/GTIN | 4067263743002 | |
Številka proizvajalca | 860492 300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Jeklena vijačna spona, z zložljivim ročajem, Vpenjalne letve: 300mm
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
53,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
46,50 €
35,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
679 kosov na zalogi
69,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
42,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Masa | 3 kg | |||
Presek vodila | 25×12 mm | 25×12 mm | 30×15 mm | 25×12 mm |
Območje vpenjanja | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone | Spone | Spone |