{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | EZ360 | |
Presek vodila | 18×5 mm | |
Širina razpiranja | 195 mm - 615 mm | |
Območje vpenjanja | 450 mm | |
Prevesna dolžina | 80 mm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 1.400 Nm | |
Masa | 0,96 kg | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 860288 450 | |
EAN/GTIN | 4008158042008 | |
Številka proizvajalca | EZ360-45 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Premična enoročna spona z vrtljivim ročajem, Vpenjalne letve: 450mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
47,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi
28,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 80 mm | 90 mm |
Presek vodila | 18×5 mm | 20×6 mm |
Območje vpenjanja | 450 mm | 450 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone |