{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | EZ360 | |
Presek vodila | 18×5 mm | |
Širina razpiranja | 195 mm - 315 mm | |
Območje vpenjanja | 150 mm | |
Prevesna dolžina | 80 mm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 1.400 Nm | |
Masa | 0,78 kg | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 860288 150 | |
EAN/GTIN | 4008158041988 | |
Številka proizvajalca | EZ360-15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Premična enoročna spona z vrtljivim ročajem 150 mm
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
40,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
983 kosov na zalogi
24,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 80 | 90 |
Masa | 0,78 | |
Maksimalna vpenjalna sila | 1.400 | |
Presek vodila | 18×5 | 20×6 |
Območje vpenjanja | 150 | 150 |
Širina razpiranja | 195 ;315 | 200 ;415 |
Vrsta izdelka | Spone | Spone |