{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vpenjanja | 300 mm | |
Presek vodila | 32×10 mm | |
Prevesna dolžina | 140 mm | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 860100 300 | |
EAN/GTIN | 4008158014470 | |
Številka proizvajalca | 860100 300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 300mm
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi
36,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
40,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
31,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 140 mm | 140 mm | 120 mm |
Presek vodila | 32×10 mm | 32×10 mm | 29×9 mm |
Območje vpenjanja | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone | Spone |