{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vpenjanja | 2.500 mm | |
Presek vodila | 35×11 mm | |
Prevesna dolžina | 120 mm | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 860100 2500 | |
EAN/GTIN | 4008158011981 | |
Številka proizvajalca | 860100 2500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 2500mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
119,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 120 mm | 120 mm |
Presek vodila | 35×11 mm | 35×11 mm |
Območje vpenjanja | 2.500 mm | 2.500 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone |