{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vpenjanja | 250 mm | |
Presek vodila | 29×9 mm | |
Prevesna dolžina | 120 mm | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 860050 250 | |
EAN/GTIN | 4045197559647 | |
Številka proizvajalca | 860050 250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 250mm
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
32,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
29,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
27,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 120 mm | 120 mm | 100 mm |
Presek vodila | 29×9 mm | 29×9 mm | 27×7 mm |
Območje vpenjanja | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone | Spone |