{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vpenjanja | 1.250 mm | |
Presek vodila | 35×11 mm | |
Prevesna dolžina | 120 mm | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 860050 1250 | |
EAN/GTIN | 4045197559715 | |
Številka proizvajalca | 860050 1250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 1250mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
71,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
64,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 120 mm | 120 mm |
Presek vodila | 35×11 mm | 35×11 mm |
Območje vpenjanja | 1.250 mm | 1.250 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone |