{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vpenjanja | 500 mm | |
Presek vodila | 35×11 mm | |
Prevesna dolžina | 120 mm | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 860000 500 | |
EAN/GTIN | 4008158011448 | |
Številka proizvajalca | TGK50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 500mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
49,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
43,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
36,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Presek vodila | 35×11 mm | 35×11 mm | 35×11 mm | 29×9 mm |
Območje vpenjanja | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone | Spone | Spone |