{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vpenjanja | 400 mm | |
Presek vodila | 32×10 mm | |
Prevesna dolžina | 175 mm | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 860000 400 | |
EAN/GTIN | 4008158009223 | |
Številka proizvajalca | TG40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 400mm
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
56,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
49,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
43,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 120 mm |
Presek vodila | 32×10 mm | 32×10 mm | 32×10 mm | 29×9 mm |
Območje vpenjanja | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone | Spone | Spone |