Kovinsko kladivo ROTBAND-PLUS z ročajem iz hikorja, 100 g

Št. art.: 8582850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8582850
EAN/GTIN 4010883858281
Številka proizvajalca 8582850
L-število L60160 3885

Opis

Opis:

Kovana glava kladiva DIN 1041
Dvojno ukrivljen ročaj iz hikorja DIN 5111, z dodatno dolgo zaščitno tuljavo iz kaljenega jekla
Tuljava, obročni klin, varnostna ploščica in lesni vijak sestavljajo glavo kladiva in leseni ročaj v eno celoto
ROTBAND-PLUS pritrditev ročaja, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje cena/kakovost

Lastnosti:

  • Zasnova: Kovana glava kladiva
  • Skupna širina [mm]: 80 mm
  • Skupna višina [mm]: 16 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 265 mm
  • teža glave [g]: 100 g
  • Zaklepanje glave [metrično]: Rdeči trak plus
  • Dolžina ročaja: 260 mm
  • Material ročaja: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico