Nadomestni ročaj hikorja 260 mm

Št. art.: 8593890
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka roč.

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8593890
    EAN/GTIN 4010883859387
    Številka proizvajalca 8593890

    Opis

    Opis:

    Dvojno ukrivljen ročaj iz hikorja DIN 5111
    Z dodatno kaljeno jekleno zaščitno tuljavo za ročaj, obročastim klinom, varnostno ploščico in lesenim vijakom
    S tem standardiziranim lesenim ročajem DIN 5111 lahko vsako glavo kladiva DIN spremenite v kladivo ROTBAND-PLUS
    Kako se to naredi: Vstavite ročaj v glavo kladiva do tuljave. Obročni klin zapičite v predvideno luknjo. Zategnite blokirno ploščico z vijakom na glavi kladiva.

    Lastnosti:

    • za težo glave [g]: 100 g
    • Skupna dolžina [mm]: 260 mm
    • Material ročaja: Hickory
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico