Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Modularni sistem, varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Končne stene in ena vzdolžna stena so zaprte z žično mrežo 100 x 100 x 5 mm. Z enimi vrati z dvojnimi tečaji, cevastim jeklenim okvirjem z varjeno žično mrežo 100 x 100 x 5 mm. Ključavnica z vijakom je vgrajena v cevni okvir, zaklenljiva s ključavnico (ni vključena v dobavo), vratna krila se lahko zložijo ob čelne stene. Platforma iz lesene plošče, površina bukov dekor. Kolesa: 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višina ploščadi (mm): 269
Celotna dolžina (mm): 1369
Celotna širina (mm): 830
skupna višina (mm): 1552
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3