Večfunkcijsko orodje TOOL-K

Št. art.: 846100 TOOL-K
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Usnjen etui
celotna dolžina 115 mm
Število funkcij 39
Masa 440 g
Material zapirala Nerjavno jeklo
Enoročno upravljanje Ne
Utrditev rezila Da
Enoročno rezilo Ne
Vrsta izdelka Žepno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 846100 TOOL-K
EAN/GTIN 7611160302007
Številka proizvajalca 3.0338.L

Opis

Izvedba:

Originalno švicarsko žepno in multifunkcijsko orodje neprekosljivo v kvaliteti, natančnosti, prijaznosti do uporabnika in funkcionalnosti.

Funkcija:

  1. Kombinirane klešče z
  2. − Rezilo za tanko in mehko žico do 40 HRC
  3. − Rezilo za trdo žico
  4. Izvijač 2 mm
  5. Izvijač 7,5 mm z
  6. − Močna lomilka
  7. Odpirač pločevink z
  8. − Izvijač 3 mm
  9. Odpirač z
  10. − Izvijač 5 mm
  11. − Nastavek za ukrivljanje žice
  12. Dolgo rezilo
  13. Škarje
  14. Žaga za kovino z
  15. − Pila za kovino
  16. Žaga za les
  17. Šilo-sveder
  18. Izvijač za profil Phillips 1/2
  19. Sekač in strgalo za les z
  20. − Snemalnik izolacije
  21. − Strgalo za žico
  22. Nastavek za stiskanje tulcev (elektro)
  23. Merilo (230 mm)
  24. Merilo (9 col)
  25. Spojka za odpirač zamaškov z
  26. − Obroč
  27. Listnata vzmet za vsako orodje
  28. Drsnik za odpiranje
  29. Ključ za vijačne nastavke
  30. Držalo vijačnih nastavkov z
  31. − Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik ZK 3
  32. − Vijačni nastavek z notranji 6-kotnik ZK 4
  33. − Vijačni nastavek PH 0
  34. − Vijačni nastavek PH 3
  35. − Vijačni nastavek TX 10
  36. − Vijačni nastavek TX 15
  37. Prostor za dodatne vijačne nastavke
  38. Mini-izvijač
  39. Odpirač zamaškov

Uporaba:

Kot univerzalno orodje in „pomočnik v stiski“, obveza v vsaki orodni omari in torbi.

Obseg dobave:

Vključno z usnjenim etuijem.

Opomba:

Večfunkcijsko orodje je dodatno opremljeno še z garnituro vijačnih nastavkov in odpiračem za plutovinaste zamaške.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico