Večfunkcijsko orodje TOOL

Št. art.: 846100 TOOL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Usnjen etui
celotna dolžina 115 mm
Število funkcij 28
Masa 337 g
Material zapirala Nerjavno jeklo
Enoročno upravljanje Ne
Utrditev rezila Da
Enoročno rezilo Ne
Vrsta izdelka Žepno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 846100 TOOL
EAN/GTIN 7611160301789
Številka proizvajalca 3.0327.L

Opis

Izvedba:

Originalno švicarsko žepno in multifunkcijsko orodje neprekosljivo v kvaliteti, natančnosti, prijaznosti do uporabnika in funkcionalnosti.

Funkcija:

  1. Kombinirane klešče z
  2. − Rezilo za tanko in mehko žico do 40 HRC
  3. − Rezilo za trdo žico
  4. Izvijač 2 mm
  5. Izvijač 7,5 mm z
  6. − Močna lomilka
  7. Odpirač pločevink z
  8. − Izvijač 3 mm
  9. Odpirač z
  10. − Izvijač 5 mm
  11. − Nastavek za ukrivljanje žice
  12. Dolgo rezilo
  13. Škarje
  14. Žaga za kovino z
  15. − Pila za kovino
  16. Žaga za les
  17. Šilo-sveder
  18. Izvijač za profil Phillips 1/2
  19. Sekač in strgalo za les z
  20. − Snemalnik izolacije
  21. − Strgalo za žico
  22. Nastavek za stiskanje tulcev (elektro)
  23. Merilo (230 mm)
  24. Merilo (9 col)
  25. Spojka za odpirač zamaškov z
  26. − Obroč
  27. Listnata vzmet za sako orodje
  28. Drsnik za odpiranje

Uporaba:

Kot univerzalno orodje in „pomočnik v stiski“, obveza v vsaki orodni omari in torbi.

Obseg dobave:

Vključno z usnjenim etuijem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.