{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina noža brez rezila | 160 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
Širina rezila | 18 mm | |
Debelina rezila | 0,5 mm | |
Število segmentov | 8 | |
Vrsta izdelka | Univerzalni noži |
Številka izdelka | 845055 | |
EAN/GTIN | 4975364110701 | |
Številka proizvajalca | LC529P/YOHOF |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Univerzalni nož z drsnikom za utrditev s 3 rezili, širina 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.572 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.720 kosov na zalogi
7,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število segmentov | 8 | 8 |
Širina rezila | 18 | 18 |
Dolžina rezila | 100 | 100 |
Debelina rezila | 0,5 | 0,5 |
Dolžina noža brez rezila | 160 | 160 |
Vrsta izdelka | Univerzalni noži | Univerzalni noži |