Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „longlife“, TiN, Količina: 10

Št. art.: 845015 10
Nastavi ceno 10 kos (0,68 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
4.917 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 100 mm
Širina rezila 18 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število segmentov 8
Število rezil 10
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 845015 10
EAN/GTIN 2050001004291
Številka proizvajalca AB2-1000(2011.0500-1000)

Opis

Izvedba:

Trdo rezilo – Lutz® longlife, s prevleko TiN za manjšo obrabo rezila in znatno daljšo življenjsko dobo. Odvisno od rezanega materiala je možno doseči od 2 do 8-krat daljšo življenjsko dobo.

Rezila s prevleko TiN.

Primerno za:

Univerzalni nož art. 845000845020 in 845025845080.