Univerzalni nož z avtomatskim magazinom za polnjenje in 3 rezili 18 mm

Št. art.: 845035
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 170 mm
Število rezil 3
Število segmentov 8
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 845035
EAN/GTIN 4975364018441
Številka proizvajalca LCM500

Opis

Izvedba:

Robusten, nedrseč elastomerni ročaj za ergonomsko dovršeno delo z nadzorom proti drsenju. Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu, avtomatski zaskok. S tremi 8-stopenjskimi segmentnimi rezili, širine 18 mm.

Prednosti:

Ekstremno hitro in varno delo zaradi avtomatskega magazina za polnjenje do 6 rezil.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte art. 845010 vel. 10; 845012 vel. 10; 845015 vel. 10; 845016 vel. 10; 845018 vel. 50; 845019 vel. 50.