Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „longlife“ valovito brušenje 10

Št. art.: 845012 10
Nastavi ceno 10 kos (1,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
897 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 100 mm
Širina rezila 18 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število segmentov 8
Število rezil 10
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 845012 10
EAN/GTIN 2050001962447
Številka proizvajalca 2026.0500/AB26-(1000)TIN

Opis

Izvedba:

Trdo rezilo – Lutz® longlife, s prevleko TiN za manjšo obrabo rezila in znatno daljšo življenjsko dobo. Odvisno od rezanega materiala je možno doseči od 2 do 8-krat daljšo življenjsko dobo.

Z valovitim brušenjem in rezili s prevleko TiN.

Primerno za:

Univerzalni nož art. 845000845020 in 845025845080.