Standardni univerzalni nož z uvlečljivim rezilom

Št. art.: 844840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 145 mm
Število rezil 3
Vrsta izdelka Univerzalni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 844840
EAN/GTIN 4975364019677
Številka proizvajalca VR102

Opis

Izvedba:

Stabilno držalo iz aluminijeve litine, prašno prevlečeno, s 3 rezili posebne kakovosti (shranjena v ročaju).
Z večstopenjsko nastavljivim rezilom. Rezilo se v celoti skrije v držalo (zaščita pred poškodbami).

Prednosti:

Rezila zamenljiva brez orodja, s pomočjo hitrovpenjalnega vijaka (art. 844845 preko gumba). Magnet drži rezilo, zato ni neprijetnega izpadanja rezil.